› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Copriforo nero compatto per installazioni elettriche protezione polvere sporco design elegante

Cod. Rexel VI30041.G
Cod. Produttore 30041.G
Cod. EAN 8007352683686

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Tipo: Copriforo
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: VI30041.G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copriforo, nero

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

15,8 mm

Numero moduli da frutto

100

Copriforo nero compatto per installazioni elettriche protezione polvere sporco design elegante
€ 1,96 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info