Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10008
Cod. Produttore
10008
Cod. EAN
8033335000171

Informazioni di prodotto

Pulsante modulare con morsetti a innesto rapido, progettato per semplificare e velocizzare l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida grazie ai morsetti a innesto rapido
  • Design compatto da 1 modulo per ottimizzare lo spazio
  • Facilità di collegamento e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita con portata 10A
  • Consumo energetico ridotto grazie al contatto NO efficiente
  • Estetica moderna in colore antracite
Pulsante, morsetti innesto rapido, 1 modulo, 1P 10A, Nea, antracite Descrizione del produttore: Pulsante, morsetti innesto rapido, 1 modulo, 1P 10A, Nea, antracite

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

pulsante

esecuzione

tasto singolo

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti