Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale /
Informazioni di prodotto
Vantaggi per l’installatore elettrico:
Vantaggi per il cliente finale:
profondità dell'apparecchio
37 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
larghezza dell'apparecchio
22.3 mm
corrente di dimensionamento
10 A
tensione nominale
250 V
casella di testo/superficie di marcatura
senza alogeni
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
numero di bascule di azionamento
numero di poli
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
colore
Bianco
esecuzione della superficie
opaco
superficie
non trattato
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
tipo di fissaggio
fissaggio a vite
tipo di montaggio
incassato
contatti
1 contatto di chiusura
tipo di comando
pulsante
esecuzione
tasto singolo
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te