Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10108BG
Cod. Produttore
10108BG
Cod. EAN
8033335021794

Informazioni di prodotto

PULSANTE 1P NO 10A 1M TST BG
Descrizione del produttore: Pulsante unipolare normalmente aperto da 10 ampere con modulo singolo, progettato per applicazioni elettriche residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo. Ideale per il controllo di circuiti elettrici grazie alla sua compattezza e facilità di installazione. La finitura in colore beige lo rende adatto a diversi ambienti, assicurando un aspetto discreto e funzionale.

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

pulsante

esecuzione

tasto singolo

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

PULSANTE 1P NO 10A 1M TST BG