Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10139BG
Cod. Produttore
10139BG
Cod. EAN
8033335022159

Informazioni di prodotto

PULS INT 1PNO+1PNO 10A 1M BG
Descrizione del produttore: Pulsante interruptore con una configurazione di 1 polo normalmente aperto più 1 polo normalmente aperto, progettato per un'intensità nominale di 10 ampere. Il dispositivo è compatto con una larghezza di 1 modulo, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità d'uso. Il colore beige conferisce un aspetto sobrio e si integra facilmente in diversi ambienti. Questo componente è adatto per il controllo di circuiti elettrici in ambito residenziale o professionale, garantendo sicurezza e funzionalità.

profondità dell'apparecchio

36 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

pulsante

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

PULS INT 1PNO+1PNO 10A 1M BG