Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10139AL
Cod. Produttore
10139AL
Cod. EAN
8033335022135

Informazioni di prodotto

PULS INT 1PNO+1PNO 10A 1M AL
Descrizione del produttore: Pulsante unipolare con doppio contatto normalmente aperto, progettato per impieghi elettrici con una corrente nominale di 10 ampere. Il dispositivo è compatto, con una larghezza di un modulo, ideale per installazioni in impianti civili e industriali. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantisce una lunga durata e prestazioni sicure nel controllo di circuiti elettrici. La configurazione a due contatti permette una maggiore versatilità nelle applicazioni di comando e segnalazione.

profondità dell'apparecchio

36 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

pulsante

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

PULS INT 1PNO+1PNO 10A 1M AL