Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10139AC
Cod. Produttore
10139AC
Cod. EAN
8033335022111

Informazioni di prodotto

Pulsante interbloccato compatto e affidabile, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con morsetti a vite
  • Modulo singolo per risparmio di spazio
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro con doppio contatto 10A
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Efficienza energetica garantita dal design
Pulsanti interbloccati, morsetti vite, 1 modulo, 1P NO + 1O NO 10A, Nea, acciaio scuro Descrizione del produttore: Pulsanti interbloccati, morsetti vite, 1 modulo, 1P NO + 1O NO 10A, Nea, acciaio scuro

profondità dell'apparecchio

36 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

pulsante

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

PULS INT 1PNO+1PNO 10A 1M AC