Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10138AL
Cod. Produttore
10138AL
Cod. EAN
8033335022074

Informazioni di prodotto

Pulsante indipendente con morsetti a vite, progettato per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con morsetti a vite
  • Modulo singolo per risparmio di spazio
  • Installazione veloce riducendo i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita con contatti 10A
  • Materiale in alluminio per durabilità e resistenza
  • Funzionamento indipendente per maggiore sicurezza
Pulsanti indipendenti, morsetti vite, 1 modulo, 1P NO + 1O NO 10A, Nea, alluminio Descrizione del produttore: Pulsanti indipendenti, morsetti vite, 1 modulo, 1P NO + 1O NO 10A, Nea, alluminio

profondità dell'apparecchio

36 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

pulsante

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

PULS IND 1PNO+1PNO 10A 1M AL