Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSD10
Cod. Produttore
NSYSD10
Cod. EAN
3606480154324

Informazioni di prodotto

Pulpito con fondo fisso L1000 RAL7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piano di comando monoblocco Spacial SD 1000 mm (altezza), 1000 mm (larghezza) e 466 mm (profondità) Struttura monoblocco piegato e corpo saldato in acciaio da 1,5mm L'armadio è costituito da 1 struttura, 2 serrature per sportello, 4 guide di regolazione, 1 piastra pressacavi, 2 fermi pneumatici per coperchio tavolo e 2 porte Apertura porta facile rimovibile e reversibile a 120° Blocco con serratura 2 punti, 3 mm doppia barra Piastra di montaggio non inclusa Piastra passacavi a un ingresso, con guarnizione in poliuretano La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Colore del prodotto grigio (RAL-7035) Grado di protezione in ingresso IP55 conforme a IEC 60529 Grado di protezione meccanica IK10 conforme a IEC 62262

componenti del sistema del quadro

parte inferiore

larghezza

1000 mm

profondità

466 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

numero RAL

7035

numero di porte

2

altezza

1000 mm

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SD

Produttore

Pulpito con fondo fisso L1000 RAL7035