Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSD12R
Cod. Produttore
NSYSD12R
Cod. EAN
3606480154386

Informazioni di prodotto

Pulpito con fondo asportabile L1200 RAL7

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SD - Pulpito di comando compatto con pannello posteriore. A 1000 x L 1200 x P 597 mm. Piastra di montaggio non inclusa. 2 porte frontali. 1 placca passacavi. Accessibilità frontale e posteriore. Installazione a pavimento. Corpo monoblocco piegato e saldato. Serratura a 2 punti, doppia barra da 3 mm. Corpo in acciaio, finitura in polvere epossidica a base poliestere. Protezione IP55, IK10.

componenti del sistema del quadro

parte inferiore

larghezza

1200 mm

profondità

597 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

numero RAL

7035

numero di porte

2

altezza

1000 mm

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SD

Produttore

Pulpito con fondo asportabile L1200 RAL7035