Prodotti /

Cod. Rexel
CX1300613
Cod. Produttore
1300613
Cod. EAN
4063151545604

Informazioni di prodotto

Morsetto apparecch.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto apparecch., tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 10, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: grigio/blu/verde-giallo

colore

Multicolore

larghezza

25,98 mm

altezza

28,6 mm

profondità

21,7 mm

tensione nominale

450 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

10

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame