Prodotti /

Cod. Rexel
CX1019533
Cod. Produttore
1019533
Cod. EAN
4055626505978

Informazioni di prodotto

Blocco distributore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Blocco di distribuzione elettrica PTVFIX con 12 morsetti da 2,5 mm², progettato per il montaggio su guida DIN NS35A. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un collegamento sicuro e ordinato dei cavi elettrici, facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici. Il design compatto e la struttura modulare permettono un'installazione semplice e rapida, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e efficienza nel collegamento elettrico. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Blocco distributore, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 12, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Produttore

Blocco distributore 12 poli 24A 690V connessione Push-in montaggio NS35 blu