› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTV 6-PE MORSETTO PUSH-IN

Cod. Rexel CX1116736
Cod. Produttore 1116736
Cod. EAN 4063151043414

Informazioni principali

  • Numero poli: 1
  • Connessione: Push-in
  • Sezione conduttori: 0,5-10 mm²
  • Sezione dimensionamento: 6 mm²
  • Numero connessioni: 2
  • Colore: giallo-verde
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: PTV 6-PE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

8,2 mm

altezza

61 mm

profondità

42,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

PTV 6-PE MORSETTO PUSH-IN