Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1088729
Cod. Produttore
1088729
Cod. EAN
4055626890142

Informazioni di prodotto

  • Serie: PTV 4 BU
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Connessioni: 2
  • Tipo di connessione: Push-in
  • Sezione cavi: 0,2 - 6 mm²
  • Sezione dimensionamento: 4 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

6,2 mm

altezza

50,8 mm

profondità

35,3 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 0,2 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

Produttore

PTV 4 BU MORSETTO PASSANTE

€ 0,7876 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.