› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTV 2,5 MORSETTO PASSANTE

Cod. Rexel CX1078960
Cod. Produttore 1078960
Cod. EAN 4055626797052

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Numero poli: 1
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavo: 0,14-4 mm²
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5-15
  • Serie: PTV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

50,8 mm

profondità

35,3 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

PTV 2,5 MORSETTO PASSANTE