› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTU 4-TWIN-PE

Cod. Rexel CX3208748
Cod. Produttore 3208748
Cod. EAN 4046356643634

Informazioni principali

  • Profondità: 42,6 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 88,9 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Modello: D-PT 10-TWIN
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 42,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 88,9 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

PTU 4-TWIN-PE