› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTU 4-TWIN

Cod. Rexel CX3209604
Cod. Produttore 3209604
Cod. EAN 4046356330084

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500 V
  • Corrente nominale: 22 A
  • Connessione: Push-in
  • Sezione conduttore: 0,14 - 4 mm²
  • Dimensionamento: 2,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Serie: PTTBS 2,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante a due piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

78 mm

profondità

55 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

22 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

PTU 4-TWIN
€ 1,77 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.