› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTU 35/4X6/6X2,5 MORS. COLLETTORE P

Cod. Rexel CX3214080
Cod. Produttore 3214080
Cod. EAN 4055626167619

Informazioni principali

  • Serie: PTU 35/4X6/6X2,5
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 105 A
  • Connessione: vite e Push-in
  • Sezione conduttori: 0,5-50 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto ripartitore di potenziale, Nell'applicazione finale devono essere rispettare le norme di sicurezza in vigore per la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti dei conduttori collegati!, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 105 A, 1. Piano attacco sinistra, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 1,5 mm² - 50 mm², 1° piano connessione interna, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

16,3 mm

altezza

110,4 mm

profondità

48,8 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

11

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

105 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

PTU 35/4X6/6X2,5 MORS. COLLETTORE P