Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3214081
Cod. Produttore
3214081
Cod. EAN
4055626170565

Informazioni di prodotto

Morsetto ripartitore di potenziale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto ripartitore di potenziale, Nell'applicazione finale devono essere rispettare le norme di sicurezza in vigore per la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti dei conduttori collegati!, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 105 A, 1. Piano attacco sinistra, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 1,5 mm² - 50 mm², 1° piano connessione interna, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

16,3 mm

altezza

110,4 mm

profondità

48,8 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

11

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

105 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Produttore

PTU 35/4X6/6X2,5 BU MORS. COLLETT.