› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTTBS 2,5-TWIN-PE MORSETTO A DUE PI

Cod. Rexel CX3210602
Cod. Produttore 3210602
Cod. EAN 4055626004082

Informazioni principali

  • Numero connessioni: 6
  • Connessione: Push-in
  • Sezione max: 4 mm²
  • Sezione min: 0,14 mm²
  • Dimensionamento: 2,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5-15
  • Colore: giallo-verde
  • Serie: PTTBS 2,5-TWIN-PE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante a due piani, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,2 mm

altezza

111,8 mm

profondità

45,8 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

PTTBS 2,5-TWIN-PE MORSETTO A DUE PI