› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTTBS 2,5-TWIN MORSETTO A DUE PIANI

Cod. Rexel CX3210600
Cod. Produttore 3210600
Cod. EAN 4055626004068

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: 800 V
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavo: 0,14 - 4 mm²
  • Dimensionamento: 2,5 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Serie: PTTBS 2,5-TWIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante a due piani, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

111,8 mm

profondità

45,8 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

20 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

PTTBS 2,5-TWIN MORSETTO A DUE PIANI