› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTTBS 2,5-TWIN/2P-PE

Cod. Rexel CX3208979
Cod. Produttore 3208979
Cod. EAN 4046356498715

Informazioni principali

  • Profondità: 29 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 77 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-PT 4-QUATTRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 77 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

PTTBS 2,5-TWIN/2P-PE
€ 0,3791 x 1 pz.