› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTTBS 2,5-TWIN/2P BU

Cod. Rexel CX3208977
Cod. Produttore 3208977
Cod. EAN 4046356498722

Informazioni principali

  • Serie: D-PT 4-TWIN
  • Profondità: 29 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 66,5 mm
  • Colore: grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 66,5 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

PTTBS 2,5-TWIN/2P BU