› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTTBS 2,5-QUATTRO-PV

Cod. Rexel CX3209057
Cod. Produttore 3209057
Cod. EAN 4046356143301

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 18 A
  • Connessioni: 5
  • Tipo connessione: molla
  • Sezione max: 4 mm²
  • Sezione min: 0,08 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5-15
  • Serie: STIO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 18 A, numero di connessioni: 5, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

92,3 mm

profondità

44,5 mm

tensione nominale

250 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

18 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

PTTBS 2,5-QUATTRO-PV