Prodotti /

Cod. Rexel
CX3210609
Cod. Produttore
3210609
Cod. EAN
4055626004457

Informazioni di prodotto

Morsetto passante a due piani che ottimizza l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Connessione Push-in semplice e veloce
  • Montaggio rapido su guida NS 35/7,5 o NS 35/15
  • Adatto a sezioni da 0,14 a 4 mm² per flessibilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Corrente nominale fino a 20 A per sicurezza e affidabilità
  • Tensione nominale di 800 V per prestazioni elevate
  • Risparmio energetico grazie a connessioni stabili e durature

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto passante a due piani, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

115,2 mm

profondità

55 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

20 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²