Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3212484
Cod. Produttore
3212484
Cod. EAN
4046356564816

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 500 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Numero poli: 1
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavo: 0,14-1,5 mm²
  • Tipo montaggio: Innesto
  • Colore: Grigio
  • Serie: PP-H 1,5/S/1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², 1. piano, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio

larghezza

3,5 mm

Tipologia

Inserto maschio

tensione nominale

500 V

numero di poli

1

Collegabile

numero totale di poli escluso contatto di terra

1

corrente nominale In

17,5 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²