› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTTB 2,5-LA 24 RD

Cod. Rexel CX3209206
Cod. Produttore 3209206
Cod. EAN 4046356182836

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 30 A
  • Connessioni: 5
  • Tipo connessione: Molla
  • Sezione: 0,08-4 mm²
  • Dimensionamento: 2,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, 35/15
  • Serie: STIO-IN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 30 A, numero di connessioni: 5, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Arancione

larghezza

10,4 mm

altezza

92,3 mm

profondità

44,5 mm

tensione nominale

250 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

30 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

PTTB 2,5-LA 24 RD