› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTTB 2,5-L/N

Cod. Rexel CX3208184
Cod. Produttore 3208184
Cod. EAN 4046356564380

Informazioni principali

  • Descrizione: D-PT 1,5/S-TWIN
  • Tipo: Piastra terminale
  • Profondità: 24,3 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 54 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 24,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 54 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

PTTB 2,5-L/N