› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTTB 2,5-2DIO/UR-O/UR-UL

Cod. Rexel CX3209837
Cod. Produttore 3209837
Cod. EAN 4046356365130

Informazioni principali

  • Descrizione: ST 2,5/1P-F FLANGIA
  • Collegamento: a vite
  • Compatibilità: spine COMBI
  • Profilo: identico a morsetti COMBI
  • Passo: identico a morsetti COMBI
  • Serie: ST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia a vite, per il collegamento a vite di spine COMBI, profilo e passo identici ai rispettivi morsetti COMBI.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

altezza

48,5 mm

profondità

35,3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

PTTB 2,5-2DIO/UR-O/UR-UL