› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTT 1,5/S-2MT MORSETTO SEZIONATORE

Cod. Rexel CX3210351
Cod. Produttore 3210351
Cod. EAN 4046356941990

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 9 A
  • Connessione: Push-in
  • Sezione conduttore: 0,14-1,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Morsetto sezionatore
  • Serie: PTT 1,5/S-2MT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 9 A, 1. e 2. piano, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

3,5 mm

altezza

86 mm

profondità

41,1 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

9 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

PTT 1,5/S-2MT MORSETTO SEZIONATORE