› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTS 4-PE

Cod. Rexel CX3211786
Cod. Produttore 3211786
Cod. EAN 4046356482707

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 28 A
  • Tensione nominale: 500 V
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavi: 0,2-6 mm²
  • Dimensionamento: 4 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5-15
  • Colore: grigio
  • Serie: PTTB 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante a due piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

6,2 mm

altezza

83,5 mm

profondità

47,5 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

28 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

PTS 4-PE