Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3212659
Cod. Produttore
3212659
Cod. EAN
4046356565790

Informazioni di prodotto

Maschio

Documentazione tecnica

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², colore: grigio

sezione conduttore collegabile

0.14 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.14 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.14 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.14 mm² 1.5 mm²

corrente nominale In

17.5 A

tensione di dimensionamento

17.5 V

numero totale di poli escluso contatto di terra

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

larghezza/dimensione modulare

3.5 mm

allineabile

numero di poli

1

Produttore

PTS 1,5/S-TWIN/1P BU