› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTS 1,5/S BU

Cod. Rexel CX3212523
Cod. Produttore 3212523
Cod. EAN 4046356564861

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500 V
  • Corrente: 17,5 A
  • Connessioni: 3 poli
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavo: 0,14-1,5 mm²
  • Tipo montaggio: Innesto
  • Colore: Grigio
  • Serie: PP-H 1,5/S/3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², 1. piano, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

10,5 mm

Tipologia

Inserto maschio

tensione nominale

500 V

numero di poli

3

Collegabile

numero totale di poli escluso contatto di terra

3

corrente nominale In

17,5 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

PTS 1,5/S BU