› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTS 1,5/11-PH-5,0

Cod. Rexel CX1808861
Cod. Produttore 1808861
Cod. EAN 4017918047214

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Corrente nominale: 12 A
  • Tensione di dimensionamento: 320 V
  • Numero poli: 7
  • Passo: 5,08 mm
  • Tipo connessione: Crimpare
  • Direzione collegamento: 0°
  • Serie: MSTBC 2,5/..-ST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 7, numero di file: 1, numero poli: 7, numero di connessioni: 7, serie di prodotti: MSTBC 2,5/..-ST, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, I rispettivi contatti a crimpare con i dati relativi alla corrente [A] e alla sezione trasversale del conduttore [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Contatti di banda

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Verde

tensione nominale

320 V

numero di poli

7

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Altro

angolo contatto/collegamento del conduttore

Altro

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

PTS 1,5/11-PH-5,0