› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTRVB 4-PV /BU RIPARTITORE DI POTEN

Cod. Rexel CX3270223
Cod. Produttore 3270223
Cod. EAN 4055626186399

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Connessione: Push-in
  • Sezione dimensionamento: 1,5 mm²
  • Sezione conduttore: 0,14-2,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Grigio
  • Serie: PTRVB 4-PV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripartitore di potenziale, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3. e 4. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

8,3 mm

altezza

64 mm

profondità

55,5 mm

tensione nominale

250 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

4

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

17,5 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

PTRVB 4-PV /BU RIPARTITORE DI POTEN