› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTRVB 4-PE MORSETTO PER CONDUTTORI

Cod. Rexel CX1070018
Cod. Produttore 1070018
Cod. EAN 4055626747835

Informazioni principali

  • Numero connessioni: 16
  • Numero poli: 2
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione conduttori: 0,14-2,5 mm²
  • Sezione dimensionamento: 1,5 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Giallo-verde
  • Serie: CX1070018

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto per conduttori di terra, numero di connessioni: 16, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3. e 4. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

8,3 mm

altezza

64 mm

profondità

55,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

PTRVB 4-PE MORSETTO PER CONDUTTORI