›

PTRE 6-2/16

Cod. Rexel CX3062906
Cod. Produttore 3062906
Cod. EAN 4046356562959

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Connessione a molla
  • Sezione cavi: 15-32 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Argento
  • Serie: SKS 32-D
  • Uso: Morsetti schermatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti per schermatura, tipo di connessione: Connessione a molla, sezione: 15 mm² - 32 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

32 mm

altezza

36 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a molla

diametro del cavo ammesso

15 ... 32 mm

PTRE 6-2/16