›

PTPOWER 95-PE MORSETTO MINI CONDUT.

Cod. Rexel CX3260106
Cod. Produttore 3260106
Cod. EAN 4046356778749

Informazioni principali

  • Numero connessioni: 2
  • Numero poli: 1
  • Connessione: PowerTurn
  • Sezione conduttore: 25-95 mm²
  • Sezione dimensionamento: 95 mm²
  • Montaggio: Guida rame 2,3 mm
  • Colore: Giallo-verde
  • Serie: PTPOWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, Sezione di dimensionamento: 95 mm², sezione: 25 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: Guida di montaggio in rame da 2,3 mm, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

colore

Verde-giallo

larghezza

25 mm

altezza

105,5 mm

profondità

108,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

25 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 ... 95 mm²

PTPOWER 95-PE MORSETTO MINI CONDUT.