Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3260052
Cod. Produttore
3260052
Cod. EAN
4046356998758

Informazioni di prodotto

Morsetto di potenza PTPOWER 50-PE progettato per un'installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Connessione PowerTurn per un montaggio rapido e affidabile
  • Compatibile con sezioni da 10 a 70 mm², flessibilità d’uso
  • Montaggio semplice su guida NS 35/15, risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura che garantisce sicurezza
  • Colore giallo-verde per facile identificazione del conduttore di terra
  • Ottimizzazione dell’efficienza energetica grazie a collegamenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 10 mm² - 70 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, colore: giallo-verde

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

20 mm

altezza

101 mm

profondità

105 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 70 mm²