Prodotti /

Cod. Rexel
CX3212065
Cod. Produttore
3212065
Cod. EAN
4046356726023

Informazioni di prodotto

Morsetti di potenza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 2,5 mm² - 35 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, colore: blu

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

16 mm

altezza

91,6 mm

profondità

69,8 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

125 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²