› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTPOWER 35-3L/FE MORSETTO DI POTENZ

Cod. Rexel CX3212070
Cod. Produttore 3212070
Cod. EAN 4046356869560

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 125 A
  • Numero poli: 4
  • Connessioni: 8
  • Sezione cavi: 2,5 - 35 mm²
  • Tipo connessione: PowerTurn
  • Montaggio: NS 35/15
  • Serie: PTPOWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti di potenza, bloccato, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 2,5 mm² - 35 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, colore: grigio/nero-giallo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

64 mm

altezza

91,6 mm

profondità

69,8 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

8

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

125 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

PTPOWER 35-3L/FE MORSETTO DI POTENZ