Prodotti /

Cod. Rexel
CX1054723
Cod. Produttore
1054723
Cod. EAN
4055626691305

Informazioni di prodotto

Morsetti di potenza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 95 mm² - 185 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, colore: blu

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

31 mm

altezza

116,4 mm

profondità

116,5 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

309 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

95 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

95 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

95 ... 185 mm²