› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTP/5/30/B PONTE A PETTINE BLU 30 P

Cod. Rexel CBPTP0530B
Cod. Produttore PTP0530B
Cod. EAN 8017963111607

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto PTP
  • Colore: Blu
  • Materiale: Rame e Poliammide UL94-V0
  • Larghezza passo: 6,2 mm
  • N° poli: 30
  • Adatto per: HMM.4
  • Serie: PTP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTP/5/30/B Ponte a 30-poli, colore blu per HMM.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

30

con protezione dal contatto

PTP/5/30/B PONTE A PETTINE BLU 30 P