› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTP/4/05/R PONTE A PETTINE ROSSO 5

Cod. Rexel CBPTP0405R
Cod. Produttore PTP0405R
Cod. EAN 8017963111966

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto tipo PTP
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Rame e Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 6 mm
  • N° poli: 5
  • Adatto per: CBC.4, CBF.4, CBS.4
  • Serie: PTP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTP/4/05/R Ponte a 5-poli, colore rosso per CBC.4, CBF.4, CBS.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

PTP/4/05/R PONTE A PETTINE ROSSO 5