› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTP/3/10/B PONTE A PETTINE BLU 10 P

Cod. Rexel CBPTP0310B
Cod. Produttore PTP0310B
Cod. EAN 8017963111485

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto PTP
  • Numero poli: 10
  • Colore: Blu
  • Materiale: Rame e Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 52 mm
  • Adatto per: Morsetti a molla 2.5mm²
  • Serie: PTP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTP/3/10/B Ponte a 10-poli, colore blu per morsetti a molla 2.5mm2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

PTP/3/10/B PONTE A PETTINE BLU 10 P