› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTP/3/02/R PONTE A PETTINE ROSSO 2

Cod. Rexel CBPTP0302R
Cod. Produttore PTP0302R
Cod. EAN 8017963111829

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto PTP
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Rame e Poliammide UL94-V0
  • Larghezza: 52 mm
  • N° poli: 2
  • Adatto per: Morsetti a molla 2.5mm²
  • Serie: PTP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTP/3/02/R Ponte a 2-poli, colore rosso per morsetti a molla 2.5mm2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

PTP/3/02/R PONTE A PETTINE ROSSO 2