› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PTP/2/10/R PONTE A PETTINE ROSSO 10

Cod. Rexel CBPTP0210R
Cod. Produttore PTP0210R
Cod. EAN 8017963111782

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto tipo PTP
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Rame e Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 5 mm
  • N° poli: 10
  • Adatto per: CBC.2, CBS.2
  • Serie: PTP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PTP/2/10/R Ponte a 10-poli, colore rosso per CBC.2, CBS.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

PTP/2/10/R PONTE A PETTINE ROSSO 10