› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTN 4

Cod. Rexel CX3212120
Cod. Produttore 3212120
Cod. EAN 4046356494816

Informazioni principali

  • Descrizione: PT 10 MORSETTO PASSANTE
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 57 A
  • Numero connessioni: 2
  • Sezione dimensionamento: 10 mm²
  • Sezione cavi: 0,5-16 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: CX3212120

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 2, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

10,2 mm

altezza

67,7 mm

profondità

49,5 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

57 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

PTN 4
€ 1,84 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.