› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTMED 6-PE MORSETTO COMPONIBILE

Cod. Rexel CX3212196
Cod. Produttore 3212196
Cod. EAN 4046356514958

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione conduttori: 0,5 - 10 mm²
  • Colore: giallo-verde
  • Uso: conduttori terra
  • Posizione montaggio: 1. piano
  • Serie: PTMED

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

8,2 mm

altezza

100,8 mm

profondità

49,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

PTMED 6-PE MORSETTO COMPONIBILE