› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PTME 6-CT/1P

Cod. Rexel CX3211003
Cod. Produttore 3211003
Cod. EAN 4046356412735

Informazioni principali

  • Serie: CX3211003
  • Profondità: 29,1 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 62 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Portata corrente: 2,5 mm²
  • Montaggio: MT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 62 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

PTME 6-CT/1P